Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0425366 Herst.-Nr.: 6XV18785HN15 EAN/GTIN: 4019169856355 |
| |
|
| | |
| IE TP Cord M12-180/M12-180 vorkonf. IE Flexible Cable, mit 2 M12 Steckern (X-kodiert), Länge 15,0m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord M12-180/M12-180Einfache Anbindung von Endgeräten mit M12-Anschluss in Schutzart IP65/IP67 an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000/10000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraßen).Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen. Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, sensor-aktor kabel 15m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,86* | € 151,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 129,30* | € 151,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,65* | € 156,93* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 136,64* | € 159,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,20* | € 163,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|