Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31351725 Herst.-Nr.: 6XV18785HN15 EAN/GTIN: 4019169856355 |
| |
|
| | |
| IE TP CORD M12-180/M12-180 (4X2, 15 m) 6XV1878-5HN15 IE TP Cord M12-180/M12-180 vorkonf. IE Flexible Cable, mit 2 M12 Steckern (X-kodiert), Länge 15,0m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord M12-180/M12-180Einfache Anbindung von Endgeräten mit M12-Anschluss in Schutzart IP65/IP67 an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000/10000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Ader-Zahl: | 8 | Verseilelement: | Paare | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Verseilung: | Bündel | Schirm über Verseilung: | Folie + Geflecht | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, sensor-aktor kabel 15m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,96* | € 151,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 128,51* | € 151,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,82* | € 157,63* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,90* | € 160,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,73* | € 165,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|