Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3VA2216-6JQ32-0AA0 Leistungsschalte IN=160A Uberlastschutz IR=64...160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0420826
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22166JQ320AA0
EAN/GTIN:
     4042948805251
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermogenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=160A Uberlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe fur Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten fur industrielle Anwendungen sowie fur Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Uberlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Ma?stabe in Flexibilitat und modularer Zubehorvielfalt. Einheitliches Zubehor fur mehrere Baugro?en uber alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfugbar als Variante fur Anlagenschutz und Generatorschutz. 3. Verfugbar als 3- und 4-polige Ausfuhrung. 4. Vier Schaltleistungsklassen von 55 kA ... 150 kA bei 415 V. 5. Abhangig von der Baugro?e: Bemessungsstrom 25 A.630 A. 6. Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik moglich. 7. Die Baureihe verfugt uber einen Elektronische Uberstromausloser. 8. Verfugt uber ein integriertes Display zur Messwertanzeige. 9. Integrierte Messfunktion und optionale Kommunikationsanbindung uber Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET und PROFIBUS. 10. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehor mit vielfaltigen Funktionen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.195,27*
€ 1.315,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.197,78*
€ 1.316,45*
Frei Haus
ab € 1.224,71*
€ 1.339,58*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.403,72*
€ 1.528,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.416,15*
€ 1.539,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,80*
€ 1.819,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,84*
€ 1.801,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,48*
€ 1.739,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,05*
€ 1.701,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,72*
€ 1.670,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,77*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,41*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB10
ab € 14,29*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB10
ab € 15,61*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,31*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,95*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,81*
Zubehör
Siemens
3VA99870TD10
ab € 370,48*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 213,10*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK13
ab € 56,01*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 49,95*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,51*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,15*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA10
ab € 312,49*
Zubehör
Siemens
3VA92620WA00
ab € 4,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.