Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=85kA IN=160A 3VA2216-6JQ32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58257708
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22166JQ320AA0
EAN/GTIN:
     4042948805251
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=85kA IN=160A 3VA2216-6JQ32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
96..1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1920 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.204,00*
€ 1.322,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.199,42*
€ 1.323,01*
Frei Haus
ab € 1.222,84*
€ 1.349,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.233,66*
€ 1.362,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.406,09*
€ 1.535,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,05*
€ 1.573,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,67*
€ 1.556,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,31*
€ 1.499,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,13*
€ 1.463,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,00*
€ 1.432,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,91*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,47*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB10
ab € 14,26*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB10
ab € 15,64*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,30*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,90*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,92*
Zubehör
Siemens
3VA99870TD10
ab € 370,26*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,30*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK13
ab € 55,95*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 49,75*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,26*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA10
ab € 312,09*
Zubehör
Siemens
3VA92620WA00
ab € 4,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.