Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3VA2163-8JP42-0AA0 Leistungsschalte LSI, IN=63A IR=25A-63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0420801
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21638JP420AA0
EAN/GTIN:
     4042948804827
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse L Icu=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und KurzschlussfallDie Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.Die Kompaktleistungsschalter 3VA2 sind in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 915,57*
€ 1.021,45*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 893,17*
€ 1.021,98*
Frei Haus
ab € 931,48*
€ 1.039,71*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.075,59*
€ 1.186,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.083,02*
€ 1.188,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,84*
€ 1.412,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,52*
€ 1.395,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,03*
€ 1.347,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,28*
€ 1.315,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,59*
€ 1.279,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,87*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,88*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,93*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,04*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,79*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,13*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,93*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,84*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,97*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,72*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,44*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 136,40*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,00*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 171,45*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.