Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8JP42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-22564041
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21638JP420AA0
EAN/GTIN:
     4042948804827
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8JP42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse L Icu=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25..63 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
38..630 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
95..756 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,21*
€ 1.003,65*
Frei Haus
ab € 911,17*
€ 1.026,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 918,75*
€ 1.026,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 936,56*
€ 1.049,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.067,81*
€ 1.188,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,20*
€ 1.248,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,83*
€ 1.230,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,63*
€ 1.184,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,60*
€ 1.153,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,56*
€ 1.114,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,82*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,60*
Zubehör
Siemens
3VA92640QB00
ab € 25,50*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,50*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,31*
Zubehör
Siemens
3VA91640SB20
ab € 20,53*
Zubehör
Siemens
3VA92540SB10
ab € 17,70*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA10
ab € 589,66*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 49,68*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,58*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,17*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 77,95*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB05
ab € 27,18*
Zubehör
Siemens
3VA91670VF10
ab € 30,42*
Zubehör
Siemens
3VA91040JG11
ab € 10,2175*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.