Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus 110010 Objektmotor Primus classic-mercato


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0380085
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     110010
EAN/GTIN:
     4260005852776
Suchbegriffe:
Lager Rohrmotor
Rohrmotorlager
Rohrmotor
Rolladenmotor
Der Rollladenantrieb Primus Classic Mercato ist ein mechanischer Rohrmotor fur Rollladen bis 3,5qm. Bei diesem Rollladenantrieb werden die Endpunkte mechanisch per beiliegendem Einstellwerkzeug an den Stellschrauben am Motorkopf eingestellt. Der Antrieb lauft selbst unter Last flusterleise. Das Drehmoment betragt 10 Nm und die Drehzahl 15 U/min. Der Motor ist insgesamt 495mm lang und der Motormantel hat einen Durchmesser von 45mm. Er passt in gangige Sternkopf-Clipslager namhafter Hersteller (z.B. Somfy). Die Versorgungsspannung betragt 230V (50Hz) und er ist der Schutzartklasse IP 44 zugeordnet. Der Rollladenantrieb wird standardma?ig mit einem 3m Anschlusskabel sowie einem Fertigkasten-Clipslager (Art.-Nr. 212122) ausgeliefert. Voradaptiert ist er fur eine Achtkantstahlwelle mit der Schlusselweite 60. Mit dem erhaltlichen Zubehor kann er ebenso fur die Achtkantstahlwellen SW50 & SW70, sowie einige Rundnutwellen adaptiert werden.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,20*
€ 46,56*
€ 4,00*
ab € 34,33*
€ 46,64*
€ 5,95*
ab € 36,13*
€ 47,80*
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 36,99*
€ 48,46*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,09*
€ 52,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.