Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Classic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KAISER NIENHAUS KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Classic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)
Artikeldetailsicht KAISER NIENHAUS KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Classic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)
Artikeldetailsicht KAISER NIENHAUS KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Classic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)
Artikeldetailsicht KAISER NIENHAUS KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Classic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)
Artikeldetailsicht KAISER NIENHAUS KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Classic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)
Artikel-Nr.:
     223-8145163
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     110010
EAN/GTIN:
     4260005852776
Suchbegriffe:
Lager Rohrmotor
Rohrmotorlager
Rohrmotor
Rolladenmotor

KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Classic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)

Der Rollladenantrieb Primus Classic Mercato ist ein mechanischer Rohrmotor für Rollläden bis 3,5qm. Bei diesem Rollladenantrieb werden die Endpunkte mechanisch per beiliegendem Einstellwerkzeug an den Stellschrauben am Motorkopf eingestellt. Der Antrieb läuft selbst unter Last flüsterleise. Das Drehmoment beträgt 10 Nm und die Drehzahl 15 U/min. Der Motor ist insgesamt 500mm lang und der Motormantel hat einen Durchmesser von 45mm. Er passt in gängige Sternkopf-Clipslager namhafter Hersteller (z.B. Somfy). Die Versorgungsspannung beträgt 230V (50Hz) und er ist der Schutzartklasse IP 44 zugeordnet. Der Rollladenantrieb wird standardmäßig mit einem 3m Anschlusskabel sowie einem Fertigkasten-Clipslager (Art.-Nr. 212122) ausgeliefert. Voradaptiert ist er für eine Achtkantstahlwelle mit der Schlüsselweite 60. Mit dem erhältlichen Zubehör kann er ebenso für die Achtkantstahlwellen SW50 & SW70, sowie einige Rundnutwellen adaptiert werden.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,20*
€ 46,56*
€ 4,00*
ab € 34,33*
€ 46,64*
€ 5,95*
ab € 36,13*
€ 47,80*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 36,99*
€ 48,46*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,09*
€ 52,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.