| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82597585 Herst.-Nr.: 110010 EAN/GTIN: 4260005852776 |
| |
|
| | |
| Rollladenmotor inkl. Lager 112W 10Nm 15U/min. Primus Class.Mercato Der Rollladenantrieb Primus Classic Mercato ist ein mechanischer Rohrmotor für Rollläden bis 3,5qm. Bei diesem Rollladenantrieb werden die Endpunkte mechanisch per beiliegendem Einstellwerkzeug an den Stellschrauben am Motorkopf eingestellt. Der Antrieb läuft selbst unter Last flüsterleise. Das Drehmoment beträgt 10 Nm und die Drehzahl 15 U/min. Der Motor ist insgesamt 495mm lang und der Motormantel hat einen Durchmesser von 45mm. Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 45 mm | Drehmoment: | 10 Nm | Achtkantstahlwelle SW 40: | nein | Achtkantstahlwelle SW 50: | ja | Achtkantstahlwelle SW 60: | ja | Achtkantstahlwelle SW 70: | ja | Für Rollläden: | ja | Für Markisen: | ja | Für Nutrohrwelle: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,20* | € 46,56* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,33* | € 46,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,13* | € 47,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 36,99* | € 48,46* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,09* | € 52,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|