| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0375550 Herst.-Nr.: 140F0458 EAN/GTIN: 5703466203491 |
| |
|
| | |
| Dunnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung und geeignetem Fuhlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe. Die selbstklebende Dunnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell fur den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fu?bodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhohe von nur 3,2 mm ist sie ideal fur die Renovierung und Modernisierung von Badern, Duschen, Kuchen usw. Dieses Fu?bodentemperiersystem eignet sich besonders fur den nachtraglichen Einbau in verwinkelten und/oder gro?en Raumen, da das Zuruckfuhren des zweiten Anschlusses entfallt. Die Heizleitung mit zusatzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Lange der Anschlussleitungen betragt 4,0 m.Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0 mm?, Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120?C, spezifische Heizleistung: 150 W/m?, Langenbelastung: 11W, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5?C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhohe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Flache 12 m?, 0,5 x 24,0 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenheizung, Fußbodenheizung, Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband devi 230v, flex schlauch, dünnbettheizmatten devi |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 830,98* | € 914,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 837,87* | € 923,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 837,71* | € 926,42* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 846,41* | € 931,87* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 907,53* | € 1.001,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|