Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 150Wqm 1800W 12qm 1Kaltl 230V 11Wm Mit Trägermatte 24000x500x3,2mm DEVIMAT150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C934G60
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F0458
EAN/GTIN:
     5703466203491
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Freiflächenheizung
Heizkabel 150Wqm 1800W 12qm 1Kaltl 230V 11Wm Mit Trägermatte 24000x500x3,2mm DEVIMAT150
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
1800 - 1800 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
500 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
12 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
11 W/m W/m
Leistung:
150 W/m² W/m²
Länge:
24000 mm mm
Länge der Kaltleiter:
4000 mm mm
Mit Trägermatte:
ja
Selbstklebend:
ja
Stärke:
3.2 mm
Widerstand:
32 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Bodenheizung, Fußbodenheizung, Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband devi 230v, flex schlauch, dünnbettheizmatten devi, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 830,98*
€ 914,25*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 837,87*
€ 923,13*
Frei Haus
ab € 837,71*
€ 926,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 846,41*
€ 931,87*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 907,53*
€ 1.001,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,25*
€ 1.087,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,23*
€ 1.068,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,19*
€ 1.036,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,07*
€ 1.012,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,98*
€ 988,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
18055510
ab € 31,29*
Zubehör
Danfoss
140F1114
ab € 6,81*
Zubehör
Danfoss
140F0906
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.