Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltleiter 2x1,0 qmm DTWB 10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kaltleiter 2x1,0 qmm DTWB 10
Kaltleiter 2x1,0 qmm DTWB 10
Artikel-Nr.:
     3517K-79151994
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F0906
EAN/GTIN:
     5703466233382
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Kaltleiter 2x1,0 qmm DTWB 10

Kaltleiter für Dünnbett-Heizmatte 2 x 1,0 mm², mit Abschirmung, per Meter
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Leitungs-Breite ca.:
4 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,50*
€ 5,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,34*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,87*
€ 5,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.