Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI Dünnbettheizmatte DTIF 140F0458 150W/qm 12,0qm 0,5 x 24,0m selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEVI Dünnbettheizmatte DTIF 140F0458 150W/qm 12,0qm 0,5 x 24,0m selbstklebend
DEVI Dünnbettheizmatte DTIF 140F0458 150W/qm 12,0qm 0,5 x 24,0m selbstklebend
Artikel-Nr.:
     4981-4759956
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F0458
EAN/GTIN:
     5703466203491
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Freiflächenheizung
DEVImat TM (DTIF) selbstklebende Dünnbett-Heizmatten zur Verlegung in Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse DEVImat TM (DTIF) Dünnbettheizmatten mit einem Kaltleiter sind ein Fußbodentemperiersystem zur Einbettung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des Fußbodenbelages. Die auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe fixierte Spezialheizleitung mit integriertem Rückleiter und Abschirmung hat einen Durchmesser von 3,0 mm. Bestehend aus: 1 selbstklebende Dünnbett-Heizmatte, DEVImat TM , 100/150 W/m 2 , IP X7, 1 x 4 m Kaltleiter 1 Fühlerrohr DN 10 mit roter Kappe Technische Daten: Spannung:230 V Spez. Leistung:150 W/m 2 Kaltleiter:4 m DTWB, 2x 1,0 mm 2 Mindestverlegetemp.:-5o C Isolierung:PVDF/FEP Kleinster Biegeradius:6 x Kabeldurchmesser Berechnungsbreite: ca. 50 cm Lieferbreite:ca. 48 cm Zulassung:EN 60335-2-96 Schutzart:IPX7
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 830,98*
€ 914,25*
Lager 4981
1
€ 4,95*
ab € 837,87*
€ 923,13*
Frei Haus
ab € 837,71*
€ 926,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 846,41*
€ 931,87*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 907,53*
€ 1.001,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,13*
€ 1.098,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,08*
€ 1.079,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,67*
€ 1.046,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,40*
€ 1.022,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,87*
€ 997,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
18055510
ab € 31,29*
Zubehör
Danfoss
140F1114
ab € 6,77*
Zubehör
Danfoss
140F0906
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.