| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0362312 Herst.-Nr.: 866000013 EAN/GTIN: 4041254270197 |
| |
|
| | |
| EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 40 W, 6320 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 ?C/+40 ?C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25?C), L90B50>90000 h (@ Ta 25?C), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehause glasfaserverstarktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254270197.Explosionsgeschutzte LED-Wannenleuchte ExeLED 2 fur Zone 2/22. Glasfaserverstarktes Polyestergehause, klare Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Silikondichtung und Verschlussklammern aus Edelstahl, davon zwei Sicherheitsverschlusse. Stahlreflektor lackiert mit LED-Modulen und EVG in Abschlusswanne eingerastet (Sandwichbauweise), komplett abhangbar. EVG mit Uberspannungs-, Uberlast- und Kurzschlussschutz. Au?enliegendes Befestigungssystem mit Halteklammern zur variablen Befestigung (Zubehor). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,36* | € 335,33* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 282,68* | € 335,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,95* | € 338,24* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 289,89* | € 344,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 313,79* | € 368,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|