| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66044085 Herst.-Nr.: 866000013 EAN/GTIN: 4041254270197 |
| |
|
| | |
| Ex-LED-Wannenleuchte nD866 12L60 EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 40 W, 6320 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254270197. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Justierbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte ip66, Ex-Leuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage, Leuchte, Anbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,13* | € 335,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 282,92* | € 335,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,32* | € 338,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 290,05* | € 344,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 312,94* | € 368,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|