| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4570723 Herst.-Nr.: 866000013 EAN/GTIN: 4041254270197 |
| |
|
| | |
| Ex-geschützte LED-Wannenleuchten Baureihe nD866... LED, IP66 Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, IP66, SK I, Abschlusswanne: Gespritztes Polycarbonatglas, satiniert (F) oder klar. für Zone 2 (Gas) und 22 (Staub), für Normalbeleuchtung oder als gruppen- bzw. zentralversorgte Notleuchten, Zünschutzart nA/tc Explosionsschutz: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Zone 2), II 3 D Ex tc IIIC T80oC Dc (Zone 22) LED: Linearmodule 5.000K, R a 80, Lebensdauer L 70 B 10 50.000 Std. bei max. Umgebungstemperatur. EVG: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50-60 Hz, Überspannungs-, Überlast-, Kurzschluss-, und Übertemperaturschutz Umgebungstemperatur: -30oC bis +40 oC Optionen : Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle, Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm 2 , für höhere Umgebungstemp. bis +60 oC energieverbrauchsoptimiert Bestückung/Typ: 1x 56 W/6020 lm/5000 K Maße (LxBxH): 1250x182x144 mm EEK: A+ |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,67* | € 331,62* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 306,19* | € 332,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,62* | € 334,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 314,95* | € 341,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 339,08* | € 368,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|