Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 29372 H05V-K Ring 1x1qmm Rot-Wei? Einzelader PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0339818
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29372-100
EAN/GTIN:
     4060892185847
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5?C bis +70?C nicht bewegt -30?C bis +80?C Nennspannung U0/U 450/750 V Prufspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader ? = 8 mm: 4x Ader ? Ader ? > 8-12 mm: 5x Ader ? Ader ? > 12 mm: 6x Ader ? Strahlenbestandigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrahtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus PVC Mischungstyp TI1 nach DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 und IEC 60227-3 Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstorenden Substanzen Prufungen PVC selbstverloschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prufart B) Verwendung: Verwendung fur die Verlegung auch in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Durfen nicht verwendet werden fur die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Zugelassen fur die innere Verdrahtung von Geraten, Verteilern und Schaltanlagen sowie fur die geschutzte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde. Regellangen: 100 m Technische Anderungen vorbehalten.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,995*
€ 23,545*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 44,43*
€ 4,00*
ab € 33,18*
€ 46,47*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 43,16*
€ 57,23*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,545*
€ 28,01855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,995*
€ 27,36405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,785*
€ 25,92415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,055*
€ 25,05545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,115*
€ 23,93685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,995*
€ 20,22405
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,16995* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.