Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29372 Litze H05V-K 1 x 1mm² Rot, Weiß 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D811791
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29372
EAN/GTIN:
     8032877035078
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Nennspannung:
300 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
29372
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.80 mm
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
500 V
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, 100m ring h05v-k1x1 rot weiß, litze, litze 100m, Helukabel, H05 V-K, einzelader, einzelader feindrähtig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,995*
€ 23,545*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 44,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,18*
€ 46,47*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 43,16*
€ 57,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,47*
€ 55,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,27*
€ 50,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,62*
€ 47,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,18*
€ 39,48
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3318* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.