Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29372 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Rot, Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764401-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29372
EAN/GTIN:
     8032877035078
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Helukabel 29372 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Rot,Weiß 100 m

H05V-K PVC-Einzeladern, feindrähtig

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 500 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Farbe:
rot | weiß
Herst.-Teilenr.:
29372
Typ (Hersteller-Typ):
H05 V-K
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
2.80 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl.5|ツ| feindrähtig|ツ| BS 6360 cl.5|ツ| IEC 60228 cl.5
Prüfspannung(en):
2000 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, 100m ring h05v-k1x1 rot weiß, litze, litze 100m, Helukabel, 29372, H05 V-K, einzelader, einzelader feindrähtig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,995*
€ 23,545*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 44,43*
€ 4,00*
ab € 33,18*
€ 46,47*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 43,16*
€ 57,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,43*
€ 52,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,49*
€ 51,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,20*
€ 49,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,06*
€ 46,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,73*
€ 44,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,46*
€ 44,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3266* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.