| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0329520 Herst.-Nr.: 2170299/300 EAN/GTIN: 4044774751290 |
| |
|
| | |
| 2 paarig: 10/100 Mbit/s fur Industrial Ethernet, Fur flexible Anwendung (7-drahtiger Litzenleiter), Nur fur Patchkabel-Anwendungen (max. 60 m), geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, 4 paarig: 10/100/1000 Mbit/s fur Industrial Ethernet, PUR-Leitungen: 1000 V UL- Rating zur Verlegung neben spannungsfuhrenden Leitungen, nahtlose Kommunikation von der Sensor- Aktorebene bis ins Internet moglich, Geschirmt gegen Storsignale, Einsatz in trockenen oder feuchten Raumen, Einsatz fur Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung, SF/UTP: Geflecht aus verzinnten Kupferdrahten und alukaschierte Folie als Gesamtschirmung, Aderisolation aus Foam-Skin, blanker Litzenleiter, 7- drahtig, Au?enmantel als PUR- oder LSZH- Ausfuhrung, Farbe: wasserblau (RAL 5021), 2- oder 4- paarige Version, PVC Au?enmantelfarbe: grun (ahnlich RAL 6018), PVC-Version mit UL/CSA (CMX) Zertifizierung, PUR Varianten: UL AWM Style 21576, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Leitungen mit PUR oder halogenfreiem Material: halogenfrei nach IEC 60754-1 (Anteil halogensaurehaltiger Gase) Korrosivitat der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditatsgrad), Hochwertige, zweifache Abschirmung gewahrleistet eine hohe Ubertragungssicherheit in elektromagnetisch belasteten Bereichen, Halogenfreier Au?enmantel, PUR-Au?enmantel ist weitgehend bestandig gegen mineralische Ole und gegen Abrieb, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 397,587* | € 464,166* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 402,702* | € 467,973* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,32529* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|