Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf-Verbindungsg. 5x6-16 qmm L370 91-AH 21-5 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpf-Verbindungsg. 5x6-16 qmm L370 91-AH 21-5 N
Warmschrumpf-Verbindungsg. 5x6-16 qmm L370 91-AH 21-5 N
Artikel-Nr.:
     3517B-95869257
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099518
EAN/GTIN:
     8712403581698
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe

Warmschrumpf-Verbindungsg. 5x6-16 qmm L370 91-AH 21-5 N

Die 3M 91-AH ist eine Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur für Crimpverbinder, die auf niedrige Spannungen ausgelegt ist. Sie eignet sich für 4- oder 5-adrige, nicht geschirmte und nicht armierte isolierte Niederspannungs-Kunststoffkabel mit bis zu 0,6/1 kV (gemäß HD 603 und IEC 60502-1). Schrumpfverhältnis von bis zu 4,5:1, minimale Schrumpftemperatur von 135 °C, Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 130 °C.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
6..16 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe, Kabelmuffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,00*
€ 16,94*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 17,67*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,18*
€ 19,64*
7 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 14,20*
€ 19,66*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,27*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.