Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RF2020-1AA02 Halbleiterrelais 3RF2 24-230V/DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0317142
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF20201AA02
EAN/GTIN:
     4011209575752
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Koppelschütz
Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 45 mm, 20 A 24-230 V / DC 24 V Schraubanschluss Halbleiterrelais SIRIUS 3RF20 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkorpern oder Ventilen in einer Abfullanlage.Die Gerate schalten verschlei?frei und lautlos und sind daher ideal fur gerauschsensible Bereiche (Buros, Krankenhauser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen au?erst zuverlassig. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Kuhlflache. Die Halbleiterrelais lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 fur vielfaltige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Gerate sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Die Halbleiterrelais sind als 1-phasige Gerate in zwei Baubreiten oder als 3-phasige Gerate verfugbar. Sie sind fur verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhaltlich. Ausgelegt fur AC- oder DC-Betatigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfugung.Als Zubehor stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfugung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Suchbegriffe: Thyristor, thyristor siemens, thyristor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,23*
€ 26,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 27,75*
€ 5,46*
ab € 22,36*
€ 29,64*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,83*
€ 31,41*
€ 3,90*
ab € 25,35*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RF20201AA04
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.