Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ETHERLINE Cat. 6A P Datenkabel ETHERLINE P CAT6A 4X2XAWG22


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0316498
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170465
EAN/GTIN:
     4044773788853
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Maschinen-, Gerate- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 100m max. Leitungslange fur 10 Gbit/s ist 100 m, geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, fur industrielle Sekundar- und Tertiarverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, geschirmt gegen Storsignale, Einsatz in trockenen oder feuchten Raumen, Einsatz fur Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung, 4 paarig: 100Mbit/s bis 10 Gbit/s fur Industrial Ethernet, massiver blanker Kupferdraht AWG22, Aderisolation aus Polyethylen (PE), S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie, Farbe: grun (ahnlich RAL 6018), PUR-Au?enmantel ist weitgehend bestandig gegen mineralische Ole und gegen Abrieb, robuster und halogenfreier Au?enmantel, Der olbestandige PVC-Mantel erlaubt den Einsatz speziell in industrieller Umgebung, hochwertige, zweifache Abschirmung gewahrleistet eine hohe Ubertragungssicherheit in elektromagnetisch belasteten Bereichen,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 4,18*
€ 6,39*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,18594*
€ 6,39594*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,39594*
€ 7,61117
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,90594*
€ 7,02807
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,74594*
€ 6,83767
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,49594*
€ 6,54017
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,22594*
€ 6,21887
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,18594*
€ 4,98127
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.