Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RW3027-2BB14 Sanftstarter S0 32A 15kW/400V 40? AC200-480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0267421
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW30272BB14
EAN/GTIN:
     4011209719521
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
SIRIUS Sanftstarter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 ?C AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V Federzugklemmen Sanftstarter SIRIUS 3RW30 fur Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenuber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermoglicht die sehr kompakte Bauweise und sorgtfur eine geringere Erwarmung im Schaltschrank. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).Verfugbar sind die Sanftstarter 3RW fur Netze bis 690 V in einem gro?en Leistungsbereich mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen und durchgangig mit Schraub- und Federzuganschluss. Bei 3RW30/40 gibt es zusatzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung. Einige der 3RW40 bis Baugro?e S3 sowie alle 3RW44 bieten zudem einen Thermistormotorschutz.Mit dem optionalen Verbindungsbaustein konnen die Sanftstarter andie Leistungsschalter angebaut werden, sogar fur die Varianten mit Federzuganschluss.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,35*
€ 324,56*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,95*
€ 330,05*
Frei Haus
ab € 303,01*
€ 331,62*
€ 5,95*
ab € 317,66*
€ 346,38*
Frei Haus
ab € 322,18*
€ 350,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30271BB14
ab € 297,93*
Ähnlich
Siemens
3RW30272BB04
ab € 296,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.