Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 GNYE Aderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0204410
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150400/100
EAN/GTIN:
     4044774726656
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader OLFLEX? WIRE MS 2.2 1X1,5 GNYE 100 M, Einzelader, 1X1.5, grun-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Fur die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 ?C moglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Fur die feste und geschutzte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhaltlich,Betriebsspannung von 1000 V nach UL fur Nordamerika zulassig,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermoglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so fur Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Gro?karton erhaltlich Verfugbarkeit von Gro?kartons ist farb- und querschnittsabhangig und generell nur bis 6 mm? Leiterquerschnitt gegeben,UL-/CSA-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Hergestellt nach harmonisierter europaischer Bauart H07V2-K, mit Prufzeichen ?HAR? fur geprufte Sicherheit und Qualitat (gilt nicht fur die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 / 50 / 70 / 95 / 120 mm?, Einzelfarben grun und gelb sowie fur Doppelfarben (au?er grungelb)),Verbesserte Aderisolation erlaubt Leitertemperaturen von bis zu +90 ?C und somit vielzahlige Einsatzmoglichkeiten
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, grün/gelb litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,38035*
€ 0,52035*
100
€ 5,46*
ab € 0,4017*
€ 0,5417*
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,76*
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,63*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,52035*
€ 0,61922
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,47035*
€ 0,55972
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,45035*
€ 0,53592
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,38035*
€ 0,45262
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 52,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.