Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 GNYE 4150400/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 GNYE 4150400/100
MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 GNYE 4150400/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52851398
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150400/100
EAN/GTIN:
     4044774726656
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 GNYE 4150400/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe:
16
Leiterdurchmesser:
1,38 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, grün/gelb litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,38035*
€ 0,52035*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,4004*
€ 0,5504*
100
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,96*
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5504*
€ 0,65498
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4804*
€ 0,57168
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 55,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.