Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; grün-gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; grün-gelb
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; grün-gelb
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.2-1.50GRYL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1063;UL 10269;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün-gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.2
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, grün/gelb litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,38035*
€ 0,52035*
100
€ 5,46*
ab € 0,4004*
€ 0,5504*
100
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.