Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILMC40(230V50Hz 240V60Hz) Leistungsschutz 18,5kW/400VAC 277965


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0196518
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277965
EAN/GTIN:
     4015082779658
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschutz, Applikation: Leistungsschutz fur Motoren, Leistungsschutze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsofen, AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, AC-4: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch fur Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: Federzugklemmen an den Hilfs- und Steuerleitungsanschlussen, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 40 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 ?C: Ith = Ie= 60 A, gekapselt: Ith= 45 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 125 A, gekapselt: Ith= 112 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 9 kW, 660 V 690 V: P= 12 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHIC(V).., DILM1000-XHIC.., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Hilfsstrom-, Spulenanschlusse in Federzuganschlusstechnik., Hauptstromanschlusse mit Schraubklemmen., Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,30*
€ 108,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,99*
€ 111,66*
€ 5,46*
ab € 104,91*
€ 118,45*
€ 5,95*
ab € 106,29*
€ 120,38*
Frei Haus
ab € 109,84*
€ 123,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,06*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,71*
Zubehör
Eaton
278460 ZB65-65
ab € 70,48*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
281198 DILM65-XMV
ab € 6,43*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,24*
Zubehör
Eaton
281187
ab € 71,03*
Zubehör
Eaton
281177
ab € 14,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.