Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3pol. DILMC40(230V5#277965


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012-16152279
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277965
EAN/GTIN:
     4015082779658
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz 3pol. DILMC40(230V5#277965

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: Federzugklemmen an den Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 40 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 60 A, gekapselt: Ith= 45 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 125 A, gekapselt: Ith= 112 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18,5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
9 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,37*
€ 114,31*
€ 5,46*
ab € 105,56*
€ 121,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,10*
€ 121,40*
€ 5,95*
ab € 106,63*
€ 122,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,29*
€ 125,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,28*
Zubehör
Eaton
281160
ab € 14,19*
Zubehör
Eaton
281168
ab € 13,80*
Zubehör
Eaton
281169
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
281170
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
281177
ab € 14,60*
Zubehör
Eaton
281178
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
281179
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
281185
ab € 63,98*
Zubehör
Eaton
281187
ab € 70,89*
Zubehör
Eaton
281188
ab € 71,14*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.