| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0195064 Herst.-Nr.: 7000-12221-6140200 EAN/GTIN: 4048879212380 |
| |
|
| | |
| Murr Sensor- Aktorkabel M12 Buchse gerade 4-polig, mit freiem Leitungsende PVC-OB 4x0,34 schwarz 2,0 m Technische Daten: Betriebsspannung 250 V AC/DC, Betriebsstrom je Kontakt (40 ?C) max. 4 A Verriegelung: Schraubgewinde M12 x 1 mm? (empf. Anzugsmoment = 0.6 Nm) selbstsichernd, Schutzart IP67 Temperaturbereich -25...+85 ?C, abhangig von angeschlossener Leitung Leitung: Adernzahl/-querschnitt 4 x 0.34 mm?, Aderisolation PVC (br, ws, bl, sw), Mantel PVC Au?endurchmesser ca. 5.0 mm, Biegeradius (bewegt) 10 x Au?endurchmesser Temperaturbereich (fest) -30...+70 ?C, Temperaturbereich (bewegt) -5...+70 ?C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,58* | € 7,59* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,19* | € 7,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,03* | € 8,77* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 6,91* | € 10,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,93* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|