Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0181062 Herst.-Nr.: ZB34W EAN/GTIN: 3250617620093 |
| |
|
| | |
| Zahlerschrank, univers Z, 1100x1050x205 mm, Schutzklasse II, 336 Platzeinheiten.Schrankgehause nach DIN VDE 0603-1, Ma?norm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zahlerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tur. Bestehend aus Schrank mit Tur aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinfuhrungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, ruckseitige Vorpragung im Kunststoffteil und seitlich eingebaute Kunststoff-Flanschplatten im Bereich des NAR (geeignet als Sammelschienendurchfuhrung), des RfZ (nur bei Bauhohe 1100 mm) und des AAR. Tur frontbundig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110? Offnungswinkel. Turverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schranken ab einer Hohe von 1250 mm mit Stangenverschluss mit Dreipunktschlie?ung. Turverschluss durch andere Schlie?ungen austauschbar. Schrank nebeneinander und ubereinander anflanschbar. Schrankgro?e 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Bei einer Schrank-Schrank-Verbindung immer einen Verbindungssatz verwenden (Zubehor). Im AAR-Bereich kann die Kunststoff-Flanschplatten entfernt werden und optional eine SCHUKO-Steckdose oder eine CEE-Steckdose eingebaut werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 813,69* | € 897,80* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 818,21* | € 906,44* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 822,05* | € 908,18* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 841,28* | € 929,75* | | | | | 33 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 863,65* | € 955,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|