Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1100x1050x205,IP54 ZB34W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zählerschrank,universZ 1100x1050x205,IP54 ZB34W
Zählerschrank,universZ 1100x1050x205,IP54 ZB34W
Artikel-Nr.:
     3518I-50158625
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB34W
EAN/GTIN:
     3250617620093
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank

Zählerschrank,universZ 1100x1050x205,IP54 ZB34W

Zählerschrank, univers Z, 1100x1050x205 mm, Schutzklasse II, 336 Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1100 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
205 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 813,69*
€ 897,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 818,21*
€ 906,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 822,05*
€ 908,18*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 841,28*
€ 929,75*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 863,65*
€ 955,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,75*
€ 1.106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,90*
€ 1.097,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,93*
€ 1.062,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,09*
€ 1.036,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,28*
€ 1.001,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ024N
ab € 125,94*
Zubehör
Hager
FZ164N
ab € 339,58*
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,11*
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 38,07*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,53*
Zubehör
Hager
FZ34B
ab € 160,73*
Zubehör
Hager
ZB80F
ab € 213,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.