Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB34W Elektrische Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB34W Elektrische Box
Hager ZB34W Elektrische Box
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29884365
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB34W
EAN/GTIN:
     3250617620093
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Höhe
1100 mm
Tiefe
205 mm
Technische Details
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 814,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,47*
€ 1.069,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,08*
€ 1.062,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,52*
€ 1.006,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,86*
€ 983,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,33*
€ 969,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ024N
ab € 126,56*
Zubehör
Hager
FZ164N
ab € 340,36*
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,07*
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 38,17*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,58*
Zubehör
Hager
FZ34B
ab € 160,67*
Zubehör
Hager
ZB80F
ab € 213,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.