Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E916H65 Herst.-Nr.: ZB34W EAN/GTIN: 3250617620093 |
| |
|
| | |
| Zählergehäuse AP IP54 Stahlbl ET205mm 1050x1100x205mm ZB34W Weitere Informationen: | | Breite: | 1050 mm mm | Einbautiefe: | 205 mm mm | Höhe: | 1100 mm mm | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Schutzart (IP): | IP54 | Tiefe: | 205 mm mm | Werkstoff: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Gehäuse, Leergehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 816,13* | € 904,11* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 820,43* | € 912,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 820,12* | € 914,66* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 840,40* | € 936,58* | | | | | 34 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 870,95* | € 962,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|