| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0167303 Herst.-Nr.: 0842CDLF/SB EAN/GTIN: 4003008074642 |
| |
|
| | |
| Dauerlotspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung mit erhohter Standzeit fur erhohten Warmebedarf der Lotstationen ANANLOG 60, ANANLOG 60 A, ANANLOG 80, ANANLOG 80 A, DIGITAL 80 A, DIGITAL 2000 A Version mit dem Lotkolben Power tool, Multi-Pro, Multi-Sprint, Multi-TC und PTC 70, RDS 80, MICRO-CON 60 iA mit dem Lotkolben Power tool, TWIN 80 A mit dem Lotkolben Ergo tool und den nicht mehr lieferbaren MS 6000 und MS 8000, ELS 8000 sowie MS 8000 D. Verpackungseinheit mit 1 Lotspitze in einer SB-Verpackung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 12,31* | € 15,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,48* | € 15,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,96* | € 15,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,00* | € 15,76* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,94* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|