Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S401M-C10 Leitungsschutzschalter 10A 10kA 1-polig C-Charakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0146543
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS571001R0104
EAN/GTIN:
     7612270101405
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 400 schutzen Kabel und Leitungen vor Uberlast und Kurzschluss gema? DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfullen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt fur einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm? konnen direkt an das Gerat uber die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Die Kontaktierung erfolgt direkt uber das Stecksockelsystem und die Aussenleiterkontaktierung kann frei gewahlt werden (L1, L2 oder L3). Das umfangreiche Zubehorsortiment bietet Ihnen alles, was Sie fur Ihre Installationsaufgaben benotigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 400 fit fur den weltweiten Einsatz. Jedes Gerat wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualitat und Leistung unterzogen.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,35*
€ 29,13*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,54*
€ 32,82*
€ 5,46*
ab € 25,50*
€ 33,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,67*
€ 34,03*
€ 3,90*
ab € 26,10*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001
ab € 51,83*
Zubehör
ABB
2CCS500900R0081
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.