| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-ABB000031219 Herst.-Nr.: 2CCA880102R0001 EAN/GTIN: 7612271419226 |
| |
|
| | |
| Sensoren CMS-102PS zur Verwendung mit den Strom-Messsystemen CMS-600 und CMS-770 bis 20A. Die Sensoren mit einer Einbaubreite von 18mm für das pro M compact System und für SMISSLINE Installationsgeräte mit Doppelstockklemmen gewährleisten exaktes und effektivstes Messen. Durch die einzigartige Kompaktheit eignen sich die CMS-Sensoren auch ideal für die Nachrüstung in bereits vorhandenen Installationen. Die Sensoren messen TRMS, AC und DC Ströme (Aktuelle-, Min/Max- und Hold-Werte) und übermitteln diese Werte über ein 4-poliges Flachbandkabel an die Control Unit. Sie entsprechen der DIN EN 61010-1., Herstellernummer: 2CCA880102R0001 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsführendes Stecksockelsystem, Stromsensor, stromsensor 20a, spannungsführendes stecksystem, abb stromsensor, ABB, 4-POLIG, DOPPELSTOCKKLEMME, KABEL, KLEMME, LEISTE, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,13* | € 60,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,90* | € 63,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,99* | € 64,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,70* | € 66,49* | | | | Lager 2064 | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,84* | € 110,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|