| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0122459 Herst.-Nr.: 774131 EAN/GTIN: 4046548011982 |
| |
|
| | |
| PNOZelog - Uberwachung von NOT-AUS-, Schutztur-, LichtgitteruberwachungPNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t Bestellnummer: 774131 Typ: PNOZ e1vp Anwendungsmoglichkeiten: Sich. Zeitrelais ruckfallverzo , Schutzturwachter , Grenztaster , Not-Aus-Uberwachung verzogert , Lichtschrankenuberw. Typ.2 m T , Not-Aus-Uberwachung unverzog. , Lichtschrankenuberw. Typ.4 , Lichtschrankenuberw. Typ.2 o T Anzahl Sicherheitsausgange unverzogert: 1 Anzahl Sicherheitsausgange verzogert: 1 Anzahl Hilfskontakte: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: -- Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Hohe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: CCC , TUV-Sud , UL/cUL Klemmenart: steckbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 204,68* | € 228,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,08* | € 230,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,75* | € 234,29* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 215,41* | € 240,35* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 247,18* | € 270,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|