Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40062585
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774131
EAN/GTIN:
     4046548011982
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Produktversion: 3.8
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Not-Aus-Überwachung verzögert, Lichtschrankenüberw. Typ.4, Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T, Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T, Sich. Zeitrelais rückfallverzö
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, Querschlusserkennung, Anlauftestung, manueller Start mit Überw, ohne Querschlusserkennung, Selbsttest, Rückfallverzögerung prog, mit UND-Eingang, mit ODER-Eingang
Normen: DIN V VDE 801-1/A1, EN 60204-1, EN 954-1, VDE 0113-1, VDE 0116
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmentyp: Schraubklemme
Klemmenart: steckbar
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Kat. Si-Kontakte verz. < 30s: 4
Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert: 1 ST
Anzahl Sicherheitsausgänge verzögert: 1 ST
Anzahl Taktausgänge: 2
Anzahl Hilfsausgänge: 1
Einstellbare Zeiten: 0,00 s, 0,15 s, 0,50 s, 1,00 s, 10,00 s, 2,00 s, 3,00 s, 5,00 s, 7,00 s
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 148 g
Nettogewicht: 130 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774131, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter, NOT-AUS-Relais, Sicherheit, Überwachung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 199,14*
€ 221,52*
Frei Haus
ab € 200,27*
€ 222,01*
Frei Haus
ab € 205,25*
€ 228,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,53*
€ 239,11*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,24*
€ 270,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.