| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95260667 Herst.-Nr.: 774131 EAN/GTIN: 4046548011982 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 10/24VDC 1so t PNOZ e1vp #774131 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik verzögert automatischer/überwachter Start, UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrere Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | ja | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | ja | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 198,41* | € 221,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,41* | € 222,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,26* | € 229,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 214,58* | € 239,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 247,04* | € 271,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|