Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0121998 Herst.-Nr.: 110814 EAN/GTIN: 4021103108147 |
| |
|
| | |
| Isolierte Schraubwerkzeuge, geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680 Teil2, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet. 1000 V Quergriff-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant SW6 Größe: 160 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, sechskant-steckschlüssel t-griff, 6kt steckschlüssel, sechskantstiftschlüssel 6mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,71* | € 32,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,16* | € 32,99* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 25,60* | € 34,79* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,02* | € 35,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,26* | € 35,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|