Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff-Schraubendreher SW6, 1000V, Länge 160 mm, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quergriff-Schraubendreher SW6, 1000V, Länge 160 mm, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2
Quergriff-Schraubendreher SW6, 1000V, Länge 160 mm, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2
Artikel-Nr.:
     284WZ-121832
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110814
EAN/GTIN:
     4021103108147
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Quergriff-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant (Inbus) SW 6 Größe 160 mm- Schutzisoliert 1000 V ja - VDE geprüft ja - Ausführung T-Griff - Isoliert ja - Kugelkopf nein - Schlüsselweite 6 - Antidiebstahlausführung nein - Mit Zentrierstift nein - Mit Loch nein
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
Ausführung:
T-Griff
Isoliert:
ja
Kugelkopf:
nein
Schlüsselweite:
6
Antidiebstahlausführung:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, sechskant-steckschlüssel 6x125 mm quergriff, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, Quergriff-Schraubendreher, Schraubendreher, VDE-Schraubendreher -Innensechskant-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 23,67*
€ 31,66*
€ 5,95*
ab € 24,30*
€ 32,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,79*
€ 34,03*
€ 5,46*
ab € 26,24*
€ 34,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,73*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.