Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff-Schraubendreher SW 6 110814


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quergriff-Schraubendreher SW 6 110814
Quergriff-Schraubendreher SW 6 110814
Artikel-Nr.:
     3517A-56250742
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110814
EAN/GTIN:
     4021103108147
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Quergriff-Schraubendreher SW 6 110814

Isolierte Schraubwerkzeuge, geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680 Teil2, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet. 1000 V Quergriff-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant SW6 Größe: 160 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
T-Griff
Länge kurzer Schenkel:
105,5 mm
Länge langer Schenkel:
135 mm
Schaftlänge:
11,2 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, sechskant-steckschlüssel 6x125 mm quergriff, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, Innensechskantschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel, Inbus-Schlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 23,54*
€ 31,69*
€ 5,95*
ab € 24,22*
€ 32,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,61*
€ 34,17*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,32*
€ 34,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,60*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.