Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM12-10(220V50/60Hz) Leistungs- Schutz 5,5kW/400VAC 276837


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0118993
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276837
EAN/GTIN:
     4015082768379
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschutz, Applikation: Leistungsschutz fur Motoren, Leistungsschutze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsofen, AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, AC-4: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch fur Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 12 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 ?C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 4.4 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., Kontaktbestuckung S = Schlie?er: 1 S, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,25*
€ 37,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,30*
€ 38,43*
€ 5,46*
ab € 31,93*
€ 40,62*
€ 3,90*
ab € 33,31*
€ 42,40*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,13*
€ 43,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,58*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 8,08*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,86*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,26*
Zubehör
Eaton
278435 ZB12-1
ab € 25,44*
Zubehör
Eaton
278441 ZB12-12
ab € 26,35*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,76*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 43,97*
Zubehör
Eaton
281190 DILM12-XS1
ab € 1,69*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 27,67*
Zubehör
Eaton
290168 ZB12-16
ab € 29,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.