Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 12 A, 120mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 12 A, 120mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 12 A, 120mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4930400
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278441 ZB12-12
EAN/GTIN:
     4015082784416
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 9 → 12 A
Kontaktnennstrom = 12 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 6 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Länge = 120mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperaturbereich = –5 → +55 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac

Eaton Schütz Überlastrelais - thermische Überlastrelais der Serie ZB. Das thermische Überlastrelais der Eaton ZB-Serie mit direkter Schützmontage bietet zuverlässigen Motorschutz und -steuerung bei einphasigen Ausfällen oder Überlastungen in einer Vielzahl von Umgebungen. Die Hilfskontakte trennen das Schütz und melden den Fehler, wenn es überlädt, was bedeutet, dass dann ein Reset erfolgen kann. Er funktioniert, indem er den Strom zum Motor abschaltet, wenn eine hohe Stromlage auftritt. Wenn das Relais das entsprechende Signal empfängt, wird es ausgelöst. Dieses Eaton Produkt wurde hauptsächlich zur Nachahmung der Heizungs-Prototypen entwickelt, die eine Grundausstattung für die Aufrechterhaltung eines gesunden Motorstromkreises sind, was die Lebensdauer des Motors erhöht. Sie bietet eine erschwingliche und effiziente Möglichkeit, Ihre Motoren zu schützen, während Sie gleichzeitig die Gewissheit haben, dass Sie über ausreichenden Motorschutz und Kontrolle verfügen. Die Überlastrelais der Serie ZB von Eaton bieten eine zuverlässige und hochwertige elektrische Motorsteuerung in einer Vielzahl von Automatisierungs- und Steuerungsumgebungen. Die Überlastrelais der ZB-Serie verfügen über eine Steuerspannung von 500 V ac, eine Kontaktspannung von bis zu 1000 V ac, einen Temperaturbereich von -5 bis +55 °C und 2 Hilfskontaktpunkte. Eaton bietet eine Vielzahl von zuverlässigen Schütz-Überlastrelais zum Schutz von Maschinen vor Überhitzung, um Ihr Unternehmen und seine Betriebsabläufe zugänglich zu halten. Alle thermischen Eaton ZB-Überlastrelais können auch zum Schutz von EEx e-Motoren verwendet werden und sind gleichzeitig eine effektive und nachhaltige Möglichkeit zum Schutz Ihrer Motoren. Eigenschaften und Vorteile. Schützt Geräte vor Phasenausfall oder elektrischer Überlastung. Kurzschlussschutz bei direkter Montage an einem Kontakt. Modularer Relaisaufbau für den Einsatz mit dem DILM-Schütz Bereich Hilfskontakte mit 1 Schließer/1 Öffner Bimetall-Auslösemechanismus mit Auslösereaktion von 2 bis 10 Sekunden Geeignet für den Schutz von Atex-Motoren. Einphasen-Ausfallempfindlichkeit gemäß IEC/EN 60947. Manuelle und automatische Reset-Optionen. Überlast Klasse 10 A. Verwenden Sie bei der Montage eines Überlastrelais, das vom Schütz entfernt ist, oder bei der Verwendung von mehr als einem Überlastrelais einen entfernten Montagesockel (Best.-Nr. ; 493-0488 493-0488 - nur ZB32, Best.-Nr. ; 513-0336 513-0336 - nur ZB65). Hinweis: ZB12 hat 5 Stifte, ZB32 hat 4 Stifte.
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
9 → 12 A
Kontaktnennstrom:
12 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
6 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Länge:
120mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperaturbereich:
–5 → +55 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais class 10, 4930400, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278441ZB1212, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.