Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0108993 Herst.-Nr.: 260180120000 EAN/GTIN: 8012823238005 |
| |
|
| | |
| Stromsto?schalter fur Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 1 Schlie?er fur 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Gluh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus/an, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 12 V AC, 4,5 VA, 17 Ohm, Relaisschutzart: IP 20 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,01* | € 8,63* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 7,82* | € 9,53* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,99* | € 9,73* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,56* | € 9,73* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,05* | € 9,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|