Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40145444 Herst.-Nr.: 260180120000 EAN/GTIN: 8012823238005 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus /an, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 12 V AC, 4,5 VA, 17 Ohm, Relaisschutzart: IP 20 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, 26.01.8.012.0000, 260180120000, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsrelais, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienscha, 0609020, 609020 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,04* | € 8,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,53* | € 9,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,73* | € 9,14* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,02* | € 9,54* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,52* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|