Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-1129418 Herst.-Nr.: 260180120000 EAN/GTIN: 8012823238005 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus/an, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 12 V AC, 4,5 VA, 17 Ohm, Relaisschutzart: IP 20 Weitere Informationen: | | Funktion: | mechanisch Schalter | Montageart: | sonstige | Einbautiefe: | 22 mm | Steuerspannung 1: | 12 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 10 A | Versorgungsspannung: | 12 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Max. Glühlampenlast: | 800 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 400 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 400 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 360 VA | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 5 A | Handbedienung möglich: | false | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,04* | € 8,58* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,72* | € 9,13* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,02* | € 9,54* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,06* | € 9,73* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,37* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|