Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S72200 Herst.-Nr.: 26.01.8.012.0000 EAN/GTIN: 8012823003740 |
| |
|
| | |
| Kompaktbauart für Unterputzdosen-Montage und Chassismontage. Hinweise: Zulassungen: EAC, IMQ. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Typ: | 26.01.8.012.0000 | Temperaturbereich: | -40 - +40 °C °C | Dauerstrom (max.): | 10 A | Schaltfolge (Schritt 2): | EIN | Schaltfolge (Schritt 1): | AUS | Ansteuerdauer: | 1 h | Anschluss: | Schraubklemme | Betriebsspannung: | 12 V/AC | Kontaktart: | 1 Schließer | Schaltstrom (max.): | 10 A | Max. Schaltleistung: | 2500 VA | Einschalt-Strom: | 20 A | Schaltspannung (max.): | 400 V/AC | Kontaktmaterial: | AgNi | Max. Temperatur: | +40 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Stromstoß-Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, 8012823281179, Finder, stromstoßschalter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,04* | € 8,56* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,53* | € 9,12* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,73* | € 9,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,02* | € 9,52* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,05* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|