Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X05V-K 1,0 qmm wei?/blau 250m-Spule PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0107725
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512443S/250
EAN/GTIN:
     4044774701165
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Interne Verdrahtung von Geraten. Geschutzte Verlegung in und an Leuchten. Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren. Feindrahtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrahten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295. Aderisolation auf PVC-Basis. Mit Farbwendel gekennzeichnet. In Anlehnung an EN 50525-2-31. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,25309*
€ 0,34309*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,26992*
€ 0,35992*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,44*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,53*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,34309*
€ 0,40828
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,31309*
€ 0,37258
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,29309*
€ 0,34878
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,25309*
€ 0,30118
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 85,7725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.